カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(971)
  • メカニカル部品(122)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三菱電機(2,857)
  • Panasonic(パナソニック)(1,500)
  • 東芝ライテック(208)
  • KITO(キトー)(160)
  • 住友重機械工業(106)
  • 富士変速機(92)
  • VISHAY(92)
  • ニッセイ(86)
  • onsemi(85)
  • RS PRO(80)
  • 岩崎電気(75)
  • ODELIC(オーデリック)(71)
  • omron(オムロン)(67)
  • オリエンタルモーター(60)
  • DAIKO(大光電機)(57)
  • 富士電機(56)
  • KEMET(56)
  • 日立産機システム(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(663)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 150」の検索結果

1,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HRS100/150-A-20 - サーモチラー/空冷200V仕様 SMC

    HRS100/150-A-20 - サーモチラー/空冷200V仕様

    SMC
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    7日以内出荷
  • HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様 SMC

    HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様

    SMC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    7日以内出荷
  • VQ150 SMC

    VQ150

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
  • I Series(IDF150F) SMC

    I Series(IDF150F)

    SMC
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
  • HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V SMC

    HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V

    SMC
    2,098,000税込2,307,800
    1個
    7日以内出荷
    仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
  • HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V SMC

    HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V

    SMC
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    7日以内出荷
    仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW
  • 冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150F SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150F

    SMC
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    8日以内出荷
    電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
  • IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS) SMC

    IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF150FS)

    SMC
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
  • 冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FS SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FS

    SMC
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    8日以内出荷
    電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG150□□-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG150□□-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC

    サーモチラー用DIフィルタカートリッジ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ SMC

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモチラー用バイパス配管セット SMC

    サーモチラー用バイパス配管セット

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    品番HRS-BP001
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • 冷凍式サーモチラー HRS05 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS05

    SMC
    639,800税込703,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • 冷凍式サーモチラー HRS02 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS02

    SMC
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • サーモチラー用ドレンパンセット SMC

    サーモチラー用ドレンパンセット

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    仕様漏水センサ付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • VXR Series(VXR2150~) SMC

    VXR Series(VXR2150~)

    SMC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • VQ Series(VQZ2150~) SMC

    VQ Series(VQZ2150~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • VQ Series(VQZ3150~) SMC

    VQ Series(VQZ3150~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • VQ Series(VQZ1150~) SMC

    VQ Series(VQZ1150~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • VQ Series(VQZ3150~) SMC

    VQ Series(VQZ3150~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • サーモチラー用電源ケーブル SMC

    サーモチラー用電源ケーブル

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • サーモチラー用耐震ブラケット SMC

    サーモチラー用耐震ブラケット

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)

    SMC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)

    SMC
    10,197税込11,217
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)

    SMC
    11,484税込12,632
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)

    SMC
    12,573税込13,830
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)

    SMC
    11,286税込12,415
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)

    SMC
    11,286税込12,415
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    9,207税込10,128
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
関連キーワード
...