カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- VISHAY(25)
- ニッサン(13)
- マルヤス電業(5)
- ELPA(2)
- エレコム(2)
- 大菱計器製作所(2)
- コクヨ(2)
- 三菱電機(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 三菱ふそう(2)
- 堀場エステック(2)
- Mate(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「201an」の検索結果

クーラントバルブ (VNC2~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から37日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNA20~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2ポート数2
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
SMC¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から20日以内出荷最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A)
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201A)
SMC¥9,498税込¥10,4481個20日以内出荷型式VNA2材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201A)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷から60日以内出荷型式VNC2材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応