カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(35)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](50)
- MAZDA(マツダ)(384)
- New-Era(ニューエラー)(1,368)
- ParkerTAIYO(77)
- VISHAY(31)
- イマオコーポレーション(37)
- コガネイ(359)
- サンコー(三甲)(60)
- スバル(30)
- ダイハツ(53)
- トヨタ(202)
- ナカバヤシ(25)
- ナブテスコサービス(60)
- ニッサン(78)
- フエニックス・コンタクト(64)
- ホンダ(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「201b」の検索結果

T Series(TLM0201B)
SMC¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201B)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷型式VNC2材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA201B
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(10A) 3/8作動方式パイロット式ねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷型式VNA2ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
薬液用バルブ (LVA1~)
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から20日以内出荷最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM0201BU)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
クーラントバルブ (VNC2~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から37日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1201B)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1201BR)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答タイプ + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2201BN)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2201B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1201BN)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン