カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 岩崎電気(7)
  • AMPHENOL(4)
  • 日野自動車(3)
  • MIWA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(2)
  • オーティス(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • スバル(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • EXEDY(1)
  • 矢崎化工(1)
  • MOTO MASTER(モト マスター)(1)
  • THECUT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2041s」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041S2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041S2)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S4)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S3)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S2)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
関連キーワード
空圧補器カテゴリ