カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 岩崎電気(7)
- AMPHENOL(4)
- 日野自動車(3)
- MIWA(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(2)
- オーティス(2)
- omron(オムロン)(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- スバル(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- EXEDY(1)
- 矢崎化工(1)
- MOTO MASTER(モト マスター)(1)
- THECUT(1)
- ブランドをもっと見る
「2041s」の検索結果
特価

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041S2)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S3)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S2)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m