カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- 椿本チエイン(47)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](25)
- イマオコーポレーション(19)
- コノエ(19)
- ホンダ(19)
- 三木プーリ(14)
- トヨタ(12)
- SWAGE-LINE(9)
- ノーブランド(7)
- brembo(7)
- 日野自動車(6)
- CKD(5)
- WATSON(5)
- アライドテレシス(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「2050s」の検索結果

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-332S5)
SMC¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
I Series(ITV2050-CC2S)
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷型式2000タイプ接続口径1/4ねじの種類Rc電源電圧(V)DC24入力信号CC-Linkモニター出力スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)0.9ケーブルコネクタストレート型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-122S)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-242S)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m