カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(31)
- ダイハツ(16)
- フジタ[室名札・標識](14)
- ホーザン(12)
- NSK(日本精工)(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- オイレス工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- スバル(8)
- ミツビシ(8)
- 扶桑金属工業(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- トヨタ(6)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- EPCOS(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オルファ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「209b」の検索結果

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1本(20m)ほか3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
T Series(TLM1209B)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥26,980~税込¥29,678~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色黒内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
SMC¥35,980税込¥39,5781個(20m)3日以内出荷から4日以内出荷耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM1209BU)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BU
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色青内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
目盛付金属スピードコントローラ
SMC¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から8日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ
SMC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から8日以内出荷■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P2)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷
S Series(SS5Y3-12F2)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P2)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50PG2)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50PG2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷