カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(55)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- VISHAY(29)
- NSK(日本精工)(26)
- ニッサン(25)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
- ホンダ(14)
- 富士電線工業(13)
- cotta(13)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(11)
- ナブテスコサービス(11)
- ELPA(9)
- 京セラ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- 扶桑精機(8)
- マイト工業株式会社(8)
- 中央化学(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「20ct」の検索結果

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-20CT)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-20CT
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-20CT)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20CT)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
冷凍式エアドライヤ (IDF8~)
SMC¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ
SMC¥389,800~税込¥428,780~1個翌々日出荷から69日以内出荷高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
冷凍式エアドライヤ (IDF1~)
SMC¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアスライドテーブル MXQR6
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6-20C~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXJ8-20~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-40CT
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rc対称形(-) 標準形