カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- ParkerTAIYO(18)
- SAMTEC(14)
- イノック(9)
- 京セラ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 東洋バルヴ(7)
- brembo(6)
- SEMTECH(5)
- CKD(4)
- 東正車輛(4)
- ユキワ精工(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- AirTAC(4)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- イスカル(3)
- イマオコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(204)
「20s-125」の検索結果

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-125BZ)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-125Z)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BS
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125AT
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)125アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BSAT
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-125
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125AT
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)125アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125AS
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125B
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(B) 両端アブソーバリード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-125BS
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバリード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-125DC
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-125DCM
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASFP
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)125アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASP
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)125アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
コンパクトスライド MXH2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個欠品中・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125