カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(252)
- Kawasaki(248)
- BIGM(丸山製作所)(202)
- トヨタ(64)
- スズキ(50)
- MAZDA(マツダ)(43)
- 三菱ふそう(42)
- UDトラックス(36)
- ニッサン(32)
- ビックス(16)
- 日野自動車(16)
- AWJ(16)
- ホンダ(15)
- 協和精工(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- brembo(10)
- CKD(8)
- ナベヤ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「21-501」の検索結果
特価

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
VV3K3-42 base - マニホールド仕様/ベース配管形用/共通SUP・共通EXH/42形:ベース配管形用(Aポート横配管)
SMC¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から9日以内出荷
3ポジションシリンダ (RZQA32-1~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-~)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気・不活性ガス
ガイド付シリンダ (MGGLB32-15~)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷から21日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-150+150)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストロークA(mm)150ストロークB(mm)150
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T32~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CVM5B32~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ CVM5D
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ CVM5C
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc