カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- Optibelt(114)
- RS PRO(99)
- エスコ(91)
- 三菱電機(63)
- KITZ(キッツ)(50)
- ホンダ(48)
- Canon(47)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- CKD(43)
- Festo(37)
- 東洋バルヴ(35)
- アズワン(34)
- 旭精工(25)
- TRUSCO(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- メディアカバーマーケット(24)
- イムラ(21)
- グラフテック(GRAPHTEC)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「216mm」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黄最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG15)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-2
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から16日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黄最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色緑最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425YR-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色橙最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色緑最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)