カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(388)
- メカニカル部品(296)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(14)
- MAZDA(マツダ)(2,567)
- ニッサン(1,165)
- BIGM(丸山製作所)(949)
- ホンダ(696)
- トヨタ(656)
- スバル(310)
- ミツビシ(295)
- エスコ(271)
- YAMAHA(ヤマハ)(241)
- ヤンマー(198)
- 三菱ふそう(143)
- ナブテスコサービス(142)
- Panasonic(パナソニック)(141)
- 三菱(129)
- RS PRO(109)
- 新ダイワ(99)
- 旭精工(91)
- 三菱電機(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「21a」の検索結果
特価

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から18日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
SGCA - エアオペレート形(SGCA221A)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA221A
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200ポート数2材質(シール)(A) NBRねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA421A)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷シリーズ(4) SGH400ポート数2ポート材質(シール)(A) NBRねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA221A)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200ポート数2ポート材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ
集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA321A)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
真空ユニット ZK2-S
SMC¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA521A
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)弁形式(1) ノーマルクローズ
5ポートソレノイドバルブ
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から18日以内出荷・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
VXA Series(VXA2~)
SMC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
SGCA - エアオペレート形(SGCA521A)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5
Z Series(ZR1)
SMC¥239税込¥2631個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
SGCA - エアオペレート形(SGCA421A)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321A
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
SGCA - エアオペレート形(SGCA321A)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA421A
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)弁形式(1) ノーマルクローズ
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
...