カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(177)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- ホンダ(33)
- SUS(エスユーエス)(27)
- Anker(アンカー)(24)
- 日東工業(21)
- brembo(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- AMPHENOL(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- KITO(キトー)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(10)
- RS PRO(10)
- イスカル(7)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
「22-6s」の検索結果
特価

S Series(SS5Y5-12S6ZE22)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10S6Q22)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y5-11S6N22)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数11SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y3-10S6Q22)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10S6F22)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6Q22)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y3-10S6V22)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10S6N22)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-10S6V22)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y7-10S6N22)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F22
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N22
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V22
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6Q22
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N22
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q22
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V22
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-15S
SMC¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-5D
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から90日以内出荷・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS