カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NACHI(不二越)(8)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- スバル(2)
- 三菱(2)
- 水本機械製作所(1)
- アカギ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- イナバ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ニッサン(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
「2209/a」の検索結果

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-209AZ)
SMC¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷ストローク(mm)209形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-209AZ)
SMC¥9,398税込¥10,3381個17日以内出荷ストローク(mm)209形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし