カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- 三木プーリ(248)
- CKD(95)
- RS PRO(85)
- NORGREN(72)
- INFINEON(71)
- KEMET(61)
- STMicro(59)
- 三菱電機(56)
- オザック精工(55)
- MAZDA(マツダ)(55)
- onsemi(52)
- VISHAY(50)
- 二六製作所(46)
- ERECTA(エレクター)(43)
- YAGEO(39)
- ニッサン(34)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ニッセイ(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「220n」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-220N
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)
SMC(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
ロックアップバルブ IL220
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR20-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上