カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コノエ(16)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ダイハツ(2)
- Canon(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2330c001」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SQ233
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2330N)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2330B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2330N
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)CE-対応品(Q) CE対応品マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥219,800税込¥241,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有