カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
  • CKD(7)
  • EBM PAPST(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • omron(オムロン)(12)
  • RS PRO(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • アズワン(5)
  • エスコ(85)
  • エフコン(8)
  • エフ・アール・シー(6)
  • ゴールドウイン(8)
  • スバル(6)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • 三菱電機(8)
  • 橋本クロス(8)
  • 渡辺電機工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24-pa」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    サイズ(2) 2形式単体 N.C.ポート数2使用流体中真空用
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW24 SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW24

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体中真空用
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23

    SMC
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33

    SMC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH42 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH42

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA2 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA2

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA4 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA4

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43

    SMC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り SMC

    CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    23日以内出荷
    ・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応