カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(934)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ATEN(193)
- azbil(旧:山武)(79)
- IDEC(和泉電気)(80)
- JAPANNEXT(289)
- NEC(85)
- omron(オムロン)(261)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- RS PRO(146)
- TELEMECANIQUE SENSORS(274)
- アズワン(181)
- アライドテレシス(82)
- エレコム(180)
- オーツカ光学(79)
- カシムラ(83)
- シュナイダーエレクトリック(141)
- 三菱電機(176)
- 富士電機(138)
- 渡辺電機工業(353)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「240ac」の検索結果
特価
関連キーワード

イオナイザ駆動用ACアダプタ(AC100~240V)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷除電時間0.3秒。 3種類のセンサを選択可能。 フィードバックセンサによる高速除電。 オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 除電速度重視の高速除電タイプ。 メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(-)標準
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から22日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ねじの種類Rc口径3/4
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷タイプ直接配管形切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ノンロックプッシュ式取付姿勢自由
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から16日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc口径1
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A
SMC(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から13日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体水絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら