カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(19)
- ニッサン(13)
- CKD(11)
- SK(新潟精機)(11)
- ホンダ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- KOA(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- TOTO(2)
- 東京発条製作所(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 旭精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- つくし工房(1)
- 東亜計器(1)
- ブランドをもっと見る
「243j」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243J
SMC¥8,898税込¥9,7881個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(Q) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体油材質(ボディ)(J) SUS口径1/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243JD
SMC¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(D) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243JFA
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243JGA
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243JBXB
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(J) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243JBXCB
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(B) 180°
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用口径1/2
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-243Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)243クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付