カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 渡辺電機工業(41)
- マルヤス電業(19)
- CKD(10)
- omron(オムロン)(8)
- 山洋電気(7)
- 共立電子産業(6)
- 富士電機(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- IPF(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- RS PRO(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PIAA(4)
- 本多電子(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- カナテクス(4)
- ブランドをもっと見る
「24V H11」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998税込¥10,998特価1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5H)
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメットポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH113A)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数(1) 3ポート材質(シール)(A) NBRシール使用流体クーラントバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaバルブサイズ1
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111A)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷ポート数(1) 3ポート材質(シール)(A) NBRシール使用流体クーラントバルブ(1) N.C./3.5 MPaバルブ種類(1) N.C./3.5 MPaバルブサイズ1
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-1200
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-1100
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH16A
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH16AB
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH16B
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-450
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)450リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-550
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)550リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-150
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷ストローク(mm)150リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-200
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)200リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり