カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,154)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(318)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
  • IDEC(和泉電気)(227)
  • 三菱電機(173)
  • 富士電機(134)
  • マルヤス電業(95)
  • コガネイ(66)
  • シュナイダーエレクトリック(66)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(59)
  • XP POWER(55)
  • ツカサ電工(54)
  • RS PRO(52)
  • 渡辺電機工業(45)
  • マリンテック(45)
  • Aratas(旧:omron)(45)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(43)
  • JAPANNEXT(43)
  • TRACO POWER(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(847)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 100v」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110 SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114 SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120 SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コモン仕様(-) +COM.コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V111 SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V111

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124 SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124T SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124T

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmシリーズ(-) 標準タイプランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 0.1W(節電回路付)マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120T SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120T

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コイル(-) 標準
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110T SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110T

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 1W
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】

    SMC
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20-】

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V32TF-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TF-】

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TN-】

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TF-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TF-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TF-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TN-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V25TN-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
...