カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(26)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(14)
  • RS PRO(10)
  • SIEMENS(6)
  • CKD(5)
  • 日野自動車(5)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
  • エスコ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • EPSON(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • TRACO POWER(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v-25w」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    269税込296
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    27税込30
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
    ポート数5
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TN-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TF-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L20TF-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具軸方向フート形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TF-】

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TN-】

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32-】

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40TN-】

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TN-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L40TN-】

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ40-】

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TF-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TN-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40-】

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32-】

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり