カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- onsemi(10)
- STMicro(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(1)
- アートクリエーション(1)
- スズキ(1)
- トヨタ(2)
- ニチバン(1)
- 東芝(4)
- 象印チェンブロック(1)
「252a-50」の検索結果

プレートシリンダ MDUB5
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-252Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)252クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし