カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Apikaa(2)
- BEAMS(ビームス)(2)
- CKD(15)
- KANA(片山チエン)(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SK(新潟精機)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- クリスタルアイ(3)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
- スズキ(2)
- トヨタ(6)
- ニッサン(13)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(3)
- 日東工業(5)
- 東京発条製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「252j」の検索結果

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
直動形2ポートソレノイドバルブ VX252
SMC(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から32日以内出荷・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22ポート数2
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から31日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ねじの種類Rc口径3/4
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-252Z
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷ストローク(mm)252クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MZ2JXB
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(M) SUS口径3/4