カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- メカニカル部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ATEN(15)
- MSTコーポレーション(11)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- RS PRO(56)
- アズワン(12)
- エスコ(12)
- サンワサプライ(18)
- スリーハイ(11)
- ニッセイ(164)
- ホクセイ(74)
- ボウエキ(BOUEKI)(10)
- 三木プーリ(172)
- 三菱電機(37)
- 南電機(14)
- 奥岡製作所(9)
- 富士変速機(98)
- 東洋技研(12)
- 椿本チエイン(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「25p030」の検索結果
特価

エアスライドテーブル (MXQ25-30P~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30P
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30P)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
コンパクトスライド MXH2
SMC¥34,731税込¥38,2041個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から30日以内出荷・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-30Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル MXS25-3
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25-3
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS25-30~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ25L-30~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル MXQ25L-3
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30AT)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付