カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,868)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- イトーキ(84)
- 谷沢製作所(23)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- ニッサン(7)
- HKS(7)
- KAZZ-CREATION(7)
- CKD(4)
- 未来工業(4)
- TORAY(東レ)(4)
- FUJITSUBO(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- KTC(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(183)
「2JZ」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2JZ2AZXB
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(J) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2JZ2MXBB
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(B) 180°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2JZ2AZX332
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
直動形2ポートソレノイドバルブ VX262
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX242
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX252
SMC(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2KC
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222J
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2C2)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2BZX332
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AZX332
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AX332D
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2DZX332D
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUSリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JZ2AZX332D
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG40)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から50日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-82JZ
SMC¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)82形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-22JZ
SMC¥8,298税込¥9,1281個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)22形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から15日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
...