カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日本製線(5)
- 三和電気計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ELPA(2)
- 八光電機製作所(2)
- 東名通信工業(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
「2cm-105t」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-205N
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)205形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(A) ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T40
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ20~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無