カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 空調服(28)
- ホンダ(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ADVANTEC(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イスカル(3)
- 椿本チエイン(3)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- omron(オムロン)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- プロトティップ(2)
- ダイヘン(1)
- 東洋リントフリー(1)
- ナベヤ(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「2m-142」の検索結果
特価

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-142AZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)142クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-142DCMZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷ストローク(mm)142作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-142DCZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)142ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-142AZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)142