カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(573)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • NAKANO(49)
  • 堀内機械(43)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
  • THK(28)
  • brembo(27)
  • KTC(25)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • エスコ(22)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • 大阪魂(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
  • ノーブランド(17)
  • AMPHENOL(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2s-14」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARM5A_CS_BLOCK - 集中給気ブロック(ARM5A2) SMCARM5A_CS_BLOCK - 集中給気ブロック(ARM5A2)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
IN配管位置【集中給気】(2)上
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
IN配管位置【集中給気】(2)上
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(2) 上
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2SSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返し
コネクタブロックアッセンブリ SMCコネクタブロックアッセンブリSMC
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
コネクタ(7) Dサブコネクタ用
コネクタブロックアッセンブリ SMCコネクタブロックアッセンブリSMC
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
コネクタ(11) Dサブコネクタ用
KM Series ワンタッチ管継手 マニホールド SMCKM Series ワンタッチ管継手 マニホールドSMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 ワンタッチ取付。
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
D.P.ルブ ALD SMCD.P.ルブ ALDSMC
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・多点潤滑の集中管理。 ・少ない潤滑油消費量。 ・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。 ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。 ・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP2A SMC真空パッド ZP2ASMC
629税込692
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-14~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-14~)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090) SMCITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-14~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-14~)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2B32) SMCCQ Series(CQ2B32)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ Series(CQ2B50) SMCCQ Series(CQ2B50)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-50 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-50SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-350Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-350ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-200Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-200ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷