カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 倉茂電工(20)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
  • 日本フラッシュ(9)
  • BELDEN(8)
  • 富士電線工業(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • アサヒ特販(7)
  • 伸興電線(6)
  • サンワサプライ(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • オーナンバ(5)
  • カワイ電線(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • KTC(4)
  • 三ツ星(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq 3c」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2C3SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31N) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31N)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31BN) SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31BN)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2A4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A4SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SS5Y3-10SQ2B SMCSS5Y3-10SQ2BSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
S Series(SS5Y3-10SQ2F) SMCS Series(SS5Y3-10SQ2F)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SQ2A) SMCS Series(SS5Y3-10SQ2A)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(2)2連
S Series(SS5Y3-10SQ2E) SMCS Series(SS5Y3-10SQ2E)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(2)2連
SS5Y3-10SQ-02 SMCSS5Y3-10SQ-02SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SQ2F SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SQ2FSMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ブロック数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力バルブ連数3SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
プラグインユニット (VV5Q11-02C3~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-02C3~)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
SS5Y3-10SQ1C SMCSS5Y3-10SQ1CSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-45SQ) SMCS Series(SS5Y3-45SQ)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10SQ1F SMCSS5Y3-10SQ1FSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
その他(ZZY~) SMCその他(ZZY~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SQ) SMCS Series(SS5Y3-10SQ)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SQ3A) SMCS Series(SS5Y7-10SQ3A)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロック連数(3) 3連入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力バルブ連数2取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y5-10SQ3A) SMCS Series(SS5Y5-10SQ3A)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(3) 3連
S Series(SS5Y3-10SQ3E) SMCS Series(SS5Y3-10SQ3E)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(3)3連
マニホールド ZZY SMCマニホールド ZZYSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット シリンダ駆動用バルブと混載可
2sq 3芯ケーブル特集