カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エレコム(44)
- BUFFALO(バッファロー)(54)
- TRANSCEND(トランセンド)(15)
- ニッサン(355)
- コガネイ(339)
- 高田ベッド製作所(258)
- BIGM(丸山製作所)(174)
- ブロードウォッチ(133)
- CKD(116)
- SecuSTATION(75)
- 塚本無線(69)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(63)
- マルツエレック(61)
- Optibelt(51)
- JST(日本圧着端子製造)(40)
- StarTech.com(38)
- ホンダ(35)
- マザーツール(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2tb」の検索結果
特価

ロータリクランプシリンダ MK2TB
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TN)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動シリンダポート(TN) NPT
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63TF)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(TF) G
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TF)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動シリンダポート(TF) G
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動シリンダポート(TN) NPT
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TF)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動シリンダポート(TF) G
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)リード線(m)(Z) 5クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TF
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(N) アーム付クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TF
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TN
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)リード線(m)(L) 3クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
真空パッド ZP2-TB
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50TN
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)50
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用流体空気