カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(171)
  • P・O・Pプロダクツ(4,817)
  • 大阪魂(4,780)
  • P・O・Pトレーディング(1,906)
  • BIGM(丸山製作所)(1,599)
  • NAKANO(1,196)
  • Panasonic(パナソニック)(1,176)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,107)
  • メディアカバーマーケット(989)
  • CKD(782)
  • 明工社(729)
  • TRUSCO(726)
  • omron(オムロン)(569)
  • エスコ(516)
  • 三菱電機(388)
  • サンワサプライ(379)
  • LAMP(スガツネ工業)(364)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(348)
  • 三木プーリ(337)
  • サンドビック(319)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3 P」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF-SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF-SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類G取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類NPT取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様