カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • トヨタ(550)
  • 三菱ふそう(175)
  • ホンダ(121)
  • 三菱マテリアル(104)
  • Kawasaki(104)
  • 大阪魂(83)
  • 長野計器(76)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • ニッサン(66)
  • 廣杉計器(63)
  • ミツビシ(61)
  • 第一計器(60)
  • シグマ光機(55)
  • RS PRO(54)
  • TRUSCO(51)
  • MAGIQ(東京堂)(47)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3×0.25」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
CQ Series(CQ2B40) SMCCQ Series(CQ2B40)SMC
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
低摩擦シリンダ MQQTB SMC低摩擦シリンダ MQQTBSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(T)標準形
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)SMC
419税込461特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ SMCVZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
小形でしかも大容量高頻度、長寿命/300c.p.m以下すべてのEXHポートに配管が可能排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8質量(g)199ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~1.0ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
MB Series(MBB63) SMCMB Series(MBB63)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) SMCM12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
用途JSXF sereies オプションRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2B100) SMCCQ Series(CQ2B100)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
MY25-16C SMCMY25-16CSMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
3ポジションシリンダ (RZQA32-3~) SMC3ポジションシリンダ (RZQA32-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ SMCVZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプSMC
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
小形でしかも大容量高頻度、長寿命/300c.p.m以下すべてのEXHポートに配管が可能排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8押しボタン:赤質量(g)199ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32)SMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CM Series(CM2T32) SMCCM Series(CM2T32)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CD Series(CDA2B100-2) SMCCD Series(CDA2B100-2)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B100-1) SMCCD Series(CDA2B100-1)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2KB40 SMC薄形シリンダ CDQ2KB40SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-3 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-3SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1BA32-3) SMCCD Series(CDG1BA32-3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDJ2B16-30+25Z) SMCCD Series(CDJ2B16-30+25Z)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)25
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY80 SMCMY80SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY63-16BN SMCMY63-16BNSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY20-16BN SMCMY20-16BNSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY32-16BN SMCMY32-16BNSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLL30) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLL30)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rc
P2940 SMCP2940SMC
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430B) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430B)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
ポート数3シリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433B) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433B)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24シリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式