カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Festo(4)
- omron(オムロン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ネグロス電工(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- アメリカン電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- フロウエル(1)
- KSフィルター(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- TIME(1)
「30-8u-c」の検索結果

S Series(SS5Y3-10S6N53)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(3)3連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L23
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(3) 3配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY7A30)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30H)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)