カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • スマイル[家具](40)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • イトーキ(36)
  • ホンダ(32)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • コノエ(20)
  • マキタ(19)
  • シグマ光機(18)
  • 日本エレパーツ(18)
  • 伊東電機(17)
  • Nikon(ニコン)(15)
  • CAPTAIN STAG(15)
  • オーハウス(12)
  • エスコ(9)
  • TENRYU(天龍製鋸)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000-d」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3D00 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3D00SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3D00H SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3D00HSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
289税込318特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S1F1D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S1F1DSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
ソレノイドバルブ (VZ3000-~) SMCソレノイドバルブ (VZ3000-~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
SUP./EXH.ブロッキングディスク SMCSUP./EXH.ブロッキングディスクSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEN3CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEN3CS)SMC
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)SMC
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)SMC
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ30
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2L)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DE1L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DE1L)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2S)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DET3CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DET3CL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4CS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4BS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF3BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF3BN)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2CL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DE2L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DE2L)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4S)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3BS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN2BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN2BS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEN3CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEN3CS)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEF3BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEF3BN)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DE2CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DE2CN)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DEF2CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DEF2CS)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DEF2BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DEF2BN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4N)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN4CL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3CS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3CL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEN3BL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4N)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4CS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DE2CN)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEN2S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEN2S)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa