カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(630)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(337)
  • CKD(18)
  • IKO(日本トムソン)(98)
  • JAPANNEXT(38)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • RS PRO(39)
  • SHIMANO(シマノ)(188)
  • VISHAY(28)
  • イトーキ(47)
  • オーム電機(13)
  • コノエ(20)
  • ニチコン(23)
  • ホンダ(391)
  • マキタ(23)
  • マキテック(44)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000c」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VQ Series(VVQZ~) SMC

    VQ Series(VVQZ~)

    SMC
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NZS SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NZS

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    駆動方式ベルト
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60 SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30H SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30H

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60K SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60K

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RT

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00RT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00RT

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00T

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00H SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00H

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC

    ガイド付シリンダ MGGMB4

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

    SMC
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(N7)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
  • CP96S_C/CP96SD_C XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CP96S_C/CP96SD_C XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    25日以内出荷
    ジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • SY300 SMC

    SY300

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE7C SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE7C

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手ブロック数(7) 7連取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数7SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし (連数印字なし)DINレール(-) 標準
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5C SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5C

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手ブロック数(5) 5連取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数5SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし (連数印字なし)DINレール(-) 標準
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8C SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8C

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数15SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE6C SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE6C

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手ブロック数(6) 6連取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数6SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし (連数印字なし)DINレール(-) 標準
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SY1C SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SY1C

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ブロック数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数6SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • MY32-16C SMC

    MY32-16C

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • スペーサ形減圧弁 SMC

    スペーサ形減圧弁

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • SUP./EXH.ブロッキングディスク SMC

    SUP./EXH.ブロッキングディスク

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5