カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,604)
  • メカニカル部品(1,002)
  • 油圧機器・油圧ホース(506)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(388)
  • エスコ(2,809)
  • ノーブランド(1,793)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,392)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,306)
  • TRUSCO(1,216)
  • アズワン(1,137)
  • RS PRO(997)
  • CKD(842)
  • グリーンクロス(660)
  • Panasonic(パナソニック)(610)
  • 日本モレックス(molex)(609)
  • 堀内機械(554)
  • cotta(542)
  • 黒田精工(528)
  • コガネイ(518)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(512)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](501)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(425)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,524)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300mm」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ブローガン用ノズル SMCブローガン用ノズルSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から29日以内出荷
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
CDMSB SMCCDMSBSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA4SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
DINコネクタ SMCDINコネクタSMC
759税込835特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
CDMSE SMCCDMSESMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHC32-PS~) SMCハイパワーシリンダ (RHC32-PS~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CA2F Series(CA2F50) SMCCA2F Series(CA2F50)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD4SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
289税込318特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~) SMCファインロックシリンダ (CDLG1BA2~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
エアシリンダ  CDBA2C63 SMCエアシリンダ CDBA2C63SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
その他(MY2B~) SMCその他(MY2B~)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
CM Series(CM2KB20) SMCCM Series(CM2KB20)SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-300 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-300SMC
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
その他(MY25-16~) SMCその他(MY25-16~)SMC
669税込736
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHML~)SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2B20 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2B20SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MB Series(MBB63) SMCMB Series(MBB63)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCF50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF50-~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
真空パッド ZP2-3 SMC真空パッド ZP2-3SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ガイド付シリンダ (MGGLB32-3~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-3~)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA25) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA25)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2WB20) SMCCD Series(CDM2WB20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN63) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN63)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
...