カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(14)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(4)
- NASTA(ナスタ)(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- イトーキ(14)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- オーム電機(4)
- コガネイ(8)
- ニッサン(23)
- ホンダ(21)
- ホーコス(3)
- ミツビシ(3)
- 内外電機(6)
- 黒田精工(4)
- ブランドをもっと見る
「303y」の検索結果
特価

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1130
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気ボディ形式(30) パイロット集中排気シンボル(1) 2位置シングル
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)
SMC¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
V Series(VV723)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気