カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- テクノフレックス(368)
- ホンダ(66)
- ERECTA(エレクター)(61)
- MAZDA(マツダ)(34)
- ニッサン(24)
- LEMO(24)
- brembo(20)
- エスコ(17)
- 宮崎製作所(MIYACO)(13)
- アズワン(11)
- NSK(日本精工)(9)
- 流体工業(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- cotta(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- スズキ(5)
- ブランドをもっと見る
「304-0000」の検索結果

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF300)
SMC¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷から9日以内出荷流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60ねじの種類(N)NPT接続口径3/4
プラグインユニット (VV5Q51-03~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷から40日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF313)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷から11日以内出荷流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-304Z
SMC¥7,698税込¥8,4681個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)304形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-304AZ
SMC¥9,398税込¥10,3381個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)304形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-304Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)304形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし