カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • タカチ電機工業(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • DESCO(2)
  • コンサス(2)
  • onsemi(2)
  • 岩崎電気(1)
  • オーム電機(1)
  • 鎌田信号機(1)
  • 新ダイワ(1)
  • スーパーツール(1)
  • ニトムズ(1)
  • ミヤコ(1)
  • いけうち(1)
  • Optibelt(1)
  • CARBON LORRAINE(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • S.I.C.(SHINDO)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3043s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043S2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043S2)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043S3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043S3)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043S5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043S5)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043S2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043S2)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S5)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S4)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S3)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043S2)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
空圧補器カテゴリ