カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(41)
- トヨタ(41)
- MAZDA(マツダ)(17)
- RS PRO(16)
- シグマ光機(13)
- TPP(11)
- エスコ(9)
- 日野自動車(9)
- テンパール工業(8)
- NAKATAKI(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- カラークリエーション(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オーム電機(4)
- 象印マホービン(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- アルファ(4)
- ブランドをもっと見る
「30e040」の検索結果

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CD Series(CDM2E40-30+20Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-30AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-30Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30AJZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CD Series(CDM2E32-30+40Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)40
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-30DCZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-30DCZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1LN~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-30DZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-30DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-30DZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLG1TA40
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-30DZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G40
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2E32-40+30Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)30
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN40)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ZP3E - 縦方向真空取出形/首振バッファ付
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向縦
ZP3E - 横方向真空取出形/バッファ付
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向横
ZP3E - 横方向真空取出形/首振バッファ付
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向横
ZP3E - 縦方向真空取出形/バッファ付
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]バッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向縦
ファインロックシリンダ CDLA2D40
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷から24日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)40
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF40
SMC¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF40
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
Z Series(ZP3E-Y)
SMC¥9,898税込¥10,8881個11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横