カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- プロトティップ(1)
「30ea04c」の検索結果

ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし