カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,811)
- メカニカル部品(36)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(49)
- ホンダ(6,266)
- コノエ(1,466)
- MAZDA(マツダ)(1,382)
- BIGM(丸山製作所)(1,110)
- トヨタ(712)
- エスコ(427)
- スズキ(376)
- NSK(日本精工)(352)
- KITO(キトー)(322)
- TRUSCO(295)
- イマオコーポレーション(276)
- メディアカバーマーケット(235)
- IKO(日本トムソン)(175)
- ニッサン(165)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
- コガネイ(145)
- マルヤス電業(128)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(93)
「30g」の検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30G
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30G
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-30G
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30G)
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-30G
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30G
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-30G
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30G)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(G)NPN+外部入力リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7使用流体空気および不活性ガス
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から15日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
VXA Series(VXA2~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から25日以内出荷・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22ポート数2
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
電-空ポジショナ (IP8~)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)管接続口径1/4
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX333
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から25日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から32日以内出荷・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22ポート数2
5ポートメカニカルバルブ VZM45
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から9日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ガイド付シリンダ (MGGLB32-3~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
...