カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(1,029)
- トヨタ(247)
- YAMAHA(ヤマハ)(169)
- 日野自動車(154)
- CKD(48)
- テンパール工業(42)
- 三菱ふそう(35)
- エスアンドエスサイクル(35)
- MAZDA(マツダ)(25)
- スバル(22)
- スズキ(20)
- マクセル(18)
- 河村電器産業(18)
- Kawasaki(15)
- Igus(イグス)(14)
- UDトラックス(14)
- グーリング(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「31030」の検索結果

汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH63)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW6
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-10~)
SMC¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷から19日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-1030
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1030配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B63-10
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2BH63
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-10~)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-10+30DCZ)
SMC¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)30
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-10+30DMZ)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)30
ガイド付シリンダ (MGGLB63-10~)
SMC¥199,800税込¥219,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付シリンダ MGGLB6
SMC¥199,800税込¥219,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-10+30DCMZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)30
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-1030Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1030クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-1030Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1030クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-1030Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1030クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-1030Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1030クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-1030Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1030クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F2N)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-312N4)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし