カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • タカチ電機工業(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 日東工器(1)
  • ネグロス電工(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • FPC(1)
  • CARBON LORRAINE(1)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「311sb」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付金属スピードコントローラ SMC

    目盛付金属スピードコントローラ

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC

    マイナスドライバ調整用スピードコントローラ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC

    金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    20日以内出荷
    外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
    用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応