カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,345)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(18)
  • ホンダ(10,124)
  • トヨタ(2,742)
  • MAZDA(マツダ)(2,542)
  • BMW(2,515)
  • 三菱ふそう(2,098)
  • スズキ(1,829)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,743)
  • Kawasaki(1,571)
  • DUCATI(1,289)
  • 日野自動車(1,232)
  • BIGM(丸山製作所)(1,139)
  • KTM(1,057)
  • ニッサン(1,029)
  • ミツビシ(906)
  • スバル(892)
  • いすゞ自動車(766)
  • オカムラ(岡村製作所)(643)
  • メディアカバーマーケット(596)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「313」の検索結果

関連キーワード
1,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY313 SMCSY313SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
30 Series(30-SY313) SMC30 Series(30-SY313)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY313) SMCS Series(SY313)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
S Series(SY313D) SMCS Series(SY313D)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
S Series(SY313T) SMCS Series(SY313T)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
S Series(SY313DT) SMCS Series(SY313DT)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-313 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-313SMC
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
I Series(ITV3050-313N) SMCI Series(ITV3050-313N)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
I Series(ITV3050-313BL) SMCI Series(ITV3050-313BL)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF313) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF313)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600ねじの種類(N)NPT
3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313 SMC3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-313 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-313SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
仕様(X88) 高速応答タイプ
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313A) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313A)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4(B側)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313B)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313D SMC3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313DSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS313 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS313SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH313A) SMCVNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH313A)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
ポート数(1) 3ポート材質(シール)(A) NBRシール使用流体クーラントバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaバルブサイズ3
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH313B) SMCVNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH313B)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
使用流体クーラント
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313S3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313N3)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313N2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313N2)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313L2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313L3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313CN4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313BL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313BN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313BN5)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313CN3)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313S5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313S5)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313N3)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
...