カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(24)
- CKD(6)
- EPCOS(18)
- Matex(3)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NOK(21)
- スズキ(3)
- ゼノア(6)
- トヨタ(54)
- ニッサン(9)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(10)
- 三菱ふそう(6)
- 内田洋行(4)
- 大同DMソリューション(3)
- 日野自動車(17)
- 武蔵オイルシール工業(9)
- 福井クラフト(7)
- ブランドをもっと見る

薄形シリンダ CDQ2B63-25
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-521Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)521形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
バルブ付エアシリンダ CVM5T
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
CD Series(CDG1BN32-5+21Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)5ストロークB(mm)21
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら