カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(16)
- 日東工業(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Canon(8)
- ニッサン(8)
- VISHAY(7)
- 日本ナインスター(7)
- プライタ(6)
- DAIKO(大光電機)(4)
- サンワダイレクト(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- オーム電機(3)
- サンコー(三甲)(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- KSフィルター(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- アイセル(2)
- ブランドをもっと見る
「326 y」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~)
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35ポート数3切換方式N.C.使用流体空気
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260R)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(-) なし管接続口径A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(B4)o4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KT
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260N
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-260~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)260
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-26~)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-260B
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)260