カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,467)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • Festo(22)
  • Vivotek(13)
  • DXアンテナ(9)
  • マスプロ電工(9)
  • RS PRO(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • エスコ(8)
  • タカチ電機工業(8)
  • 大阪魂(8)
  • GOAL(ゴール)(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • 大洋ツール(5)
  • BONDHUS(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • Hutchinson(4)
  • イマオコーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(345)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32bs」の検索結果

1,480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-032BS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-032BS)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BS)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032BS2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032BS2)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(2) kgf/cm^2
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032BS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032BS5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BS5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BS4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BS5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BS2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BS2)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • 真空パッド (ZP3~) SMC

    真空パッド (ZP3~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • その他(SN-~) SMC

    その他(SN-~)

    SMC
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232B SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232B

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径3/8
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 薄形シリンダ CDQ2BS32 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BS32

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 真空パッド (ZPT32B~) SMC

    真空パッド (ZPT32B~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 真空パッド (ZPR32B~) SMC

    真空パッド (ZPR32B~)

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • L Series(LEFG32) SMC

    L Series(LEFG32)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS32-~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232 SMC

    差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
  • I Series(ITVH2020) SMC

    I Series(ITVH2020)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • CM-F - フランジ 25A-対応 SMC

    CM-F - フランジ 25A-対応

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-332BS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-332BS)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...