カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • トヨタ(35)
  • ニッサン(35)
  • 三菱電機(27)
  • KEMET(26)
  • CKD(21)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KOA(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • Canon(6)
  • 不二貿易(6)
  • SIEMENS(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • ニチコン(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • TDK(4)
  • ホンダ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「331c」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG11BUSMC
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMCブローガン VMGシリーズ VMG11WSMC
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
VMG - ブローガン(VMG12BU) SMCVMG - ブローガン(VMG12BU)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-331CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-331CS)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-331CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-331CS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-331CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-331CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0331) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0331)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(03) 0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無